O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Ø30 vermelho paragem de emergência, desligar o gatilho do cabeçote e desbloqueio da curva de travamento

Schneider Electric - Ø30 vermelho paragem de emergência, desligar o gatilho do cabeçote e desbloqueio da curva de travamento

Ref. fabricante ZA2BS834
Ref. Sonepar 222353
EAN 3389110591750

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação: Não
  • Adequado para paragem de emergência: Sim
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Não
  • Com iluminação: Não
  • Cor do anel frontal: Outro
  • Cor do botão: Vermelho verde
  • Diâmetro da tampa: 30
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Função de comutação de encaixe: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP65/IP67
  • Grau de proteção (NEMA): 13
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Outro
  • Método de desbloqueio: Desbloqueio por rotação
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação da lâmpada: -
  • Tipo de botão: Plano
  • Tipo de lente: Redondo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,31Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock