O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com díodo integrado: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Com resistência de redução de tensão integrado: Não
- Cor da fonte de luz: Multicolorido
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 0
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 0
- Tensão nominal Ue na CC: 24
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Conexão por terminal de mola
- Tipo de fixação: Fixação frontal
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão para atuação: DC
- Transformador integrado: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade