O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Libertação de emergência Ø 22 - cabeça do cogumelo vermelho Ø 40 mm - virar para libertar 1 NC

Schneider Electric - Libertação de emergência Ø 22 - cabeça do cogumelo vermelho Ø 40 mm - virar para libertar 1 NC

Ref. fabricante XB7ES542P
Ref. Sonepar 222224
EAN 3389110162363

Especificações essenciais

  • Com iluminação: Não
  • Diâmetro da tampa: 40
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Grau de proteção (IP): IP54
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Método de desbloqueio: Desbloqueio por rotação
  • Método de montagem: Montagem saliente
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Tensão de alimentação da lâmpada: -
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,46Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock