O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Interruptor selector iluminado vermelho ø 22 manípulo 2 posiç. - 240 v - 1no+1nc
Ref. fabricante XB5AK124M5
Ref. Sonepar 211887
EAN 3389110903591
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Sim
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Cor do anel frontal: Preto
- Cor do botão: Vermelho
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Sim
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições do interruptor: 2
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XACB961Ref. Sonepar 200005
-
Ref. fabricante ZB2BY2911Ref. Sonepar 200009
-
Ref. fabricante XB4BW31M5Ref. Sonepar 200048
-
Ref. fabricante XB4BW36M5Ref. Sonepar 200050
-
Ref. fabricante ZD4PA22Ref. Sonepar 200126
-
Ref. fabricante ZB5AC5Ref. Sonepar 200131
-
Ref. fabricante ZBA7235Ref. Sonepar 200141
-
Ref. fabricante ZB4BA34Ref. Sonepar 200173