O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - corpo para luz piloto - ZB5 - LED BA 9s verde - 400 V

Schneider Electric - corpo para luz piloto - ZB5 - LED BA 9s verde - 400 V

Ref. fabricante ZB5AV5D3
Ref. Sonepar 264957
EAN 3389110908244

Especificações essenciais

  • Com díodo integrado: Sim
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com resistência de redução de tensão integrado: Não
  • Cor da fonte de luz: Verde
  • Suporte da lâmpada: BA9s
  • Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 400
  • Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 400
  • Tensão nominal Ue na CC: 0
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Fixação frontal
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Transformador integrado: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock