O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Chave selector flush 455 2 posições fijas 1na
Ref. fabricante XB5FG21
Ref. Sonepar 246925
EAN 3606481360601
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Com fonte de luz: Não
- Cor do anel frontal: Preto
- Cor do botão: Preto
- Diâmetro do furo: 30.5
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições do interruptor: 2
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação: -
- Tipo de elemento de controlo: Chave
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,81Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XACB961Ref. Sonepar 200005
-
Ref. fabricante ZB2BY2911Ref. Sonepar 200009
-
Ref. fabricante XB4BW31M5Ref. Sonepar 200048
-
Ref. fabricante XB4BW36M5Ref. Sonepar 200050
-
Ref. fabricante ZD4PA22Ref. Sonepar 200126
-
Ref. fabricante ZB5AC5Ref. Sonepar 200131
-
Ref. fabricante ZBA7235Ref. Sonepar 200141
-
Ref. fabricante ZB4BA34Ref. Sonepar 200173