O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Cabeça de botão pressão ø 22 - vermelha - cogumelo de ø 40 mm

Schneider Electric - Cabeça de botão pressão ø 22 - vermelha - cogumelo de ø 40 mm

Ref. fabricante ZB5AC4
Ref. Sonepar 229275
EAN 3389110904901

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação: Não
  • Adequado para paragem de emergência: Não
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Com iluminação: Não
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Cor do botão: Vermelho
  • Diâmetro da tampa: 40
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Método de desbloqueio: Nenhum
  • Retorno por mola/tátil: Sim
  • Tensão de alimentação da lâmpada: -
  • Tipo de botão: Alto
  • Tipo de lente: Redondo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,4Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock