O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Cabeça botão de pressão ø40 preta - rodar para libertar
Ref. fabricante ZB5AS52
                        Ref. Sonepar 205552
                                EAN 3389110906844
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Adequado para iluminação: Não
- Adequado para paragem de emergência: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Com iluminação: Não
- Cor do anel frontal: Preto
- Cor do botão: Preto
- Diâmetro da tampa: 40
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Sim
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Método de desbloqueio: Desbloqueio por rotação
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de botão: Alto
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono:  eq. a 0,45Kg CO2 
                                            Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante XACB961Ref. Sonepar 200005
- 
                                Ref. fabricante ZB2BY2911Ref. Sonepar 200009
- 
                                Ref. fabricante XB4BW31M5Ref. Sonepar 200048
- 
                                Ref. fabricante XB4BW36M5Ref. Sonepar 200050
- 
                                Ref. fabricante ZD4PA22Ref. Sonepar 200126
- 
                                Ref. fabricante ZB5AC5Ref. Sonepar 200131
- 
                                Ref. fabricante ZBA7235Ref. Sonepar 200141
- 
                                Ref. fabricante ZB4BA34Ref. Sonepar 200173