O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Botão pressão reposição azul ø 22 - encastrado - distân. activação 17..120 mm

Schneider Electric - Botão pressão reposição azul ø 22 - encastrado - distân. activação 17..120 mm

Ref. fabricante XB5AA861
Ref. Sonepar 221578
EAN 3389110102307

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Com difusor de proteção: Não
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Cor do botão: Azul
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Etiquetado: Não
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP), frente: IP66
  • Grau de proteção (NEMA), parte frontal: 4X
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Número de posições de comando: 1
  • Retorno por mola/tátil: Sim
  • Tipo de botão: Plano
  • Tipo de lente: Redondo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,37Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock