O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Botão pressão iluminado branco ø 22 - retor. mola encastrada - 120 v - 1na+1nf

Schneider Electric - Botão pressão iluminado branco ø 22 - retor. mola encastrada - 120 v - 1na+1nf

Ref. fabricante XB5AW31G5
Ref. Sonepar 211896
EAN 3389110904017

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para iluminação: Sim
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Cor do botão: Branco
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): 4X
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições de comando: 1
  • Retorno por mola/tátil: Sim
  • Tensão de alimentação da lâmpada: 120
  • Tipo de botão: Plano
  • Tipo de lente: Redondo
  • Transparente: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 39,05Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock