O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Botão de pressão iluminado amarelo ø 22 - mola encastrada - 120 v - 1no+1nc
Ref. fabricante XB4BW35G5
Ref. Sonepar 211877
EAN 3389110892109
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Sim
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Cor do anel frontal: Cromado
- Cor do botão: Laranja
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Metal
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições de comando: 1
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tensão de alimentação da lâmpada: 120
- Tipo de botão: Plano
- Tipo de lente: Redondo
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1,61Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XACB961Ref. Sonepar 200005
-
Ref. fabricante ZB2BY2911Ref. Sonepar 200009
-
Ref. fabricante XB4BW31M5Ref. Sonepar 200048
-
Ref. fabricante XB4BW36M5Ref. Sonepar 200050
-
Ref. fabricante ZD4PA22Ref. Sonepar 200126
-
Ref. fabricante ZB5AC5Ref. Sonepar 200131
-
Ref. fabricante ZBA7235Ref. Sonepar 200141
-
Ref. fabricante ZB4BA34Ref. Sonepar 200173