O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Bloco luminosous com imp.led 24v vermelho

Schneider Electric - Bloco luminosous com imp.led 24v vermelho

Ref. fabricante ZBVB47
Ref. Sonepar 248193
EAN 3389110090390

Especificações essenciais

  • Com díodo integrado: Sim
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com resistência de redução de tensão integrado: Não
  • Cor da fonte de luz: Vermelho
  • Suporte da lâmpada: Outro
  • Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 24
  • Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 24
  • Tensão nominal Ue na CC: 24
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Conexão de circuito impresso
  • Tipo de fixação: Fixação frontal
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Transformador integrado: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 4,97Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock