O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 684611 PLEXO66 BOTAO 6A CAMP. MON.
Ref. fabricante 684611
Ref. Sonepar 820284
EAN 3245066846118
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP66
- Altura do dispositivo: 98
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Sim
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato de fecho, 1 contato de abertura
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 6
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Força de impacto: IK08
- Impresso: Símbolo "sino"
- Largura do dispositivo: 98
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Profundidade do dispositivo: 63
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade