O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação: Não
- Adequado para paragem de emergência: Não
- Altura da abertura: 0
- Com anel frontal: Sim
- Com iluminação: Não
- Cor do anel frontal: Preto
- Cor do botão: Preto
- Diâmetro da tampa: 36.5
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP67/IP69
- Grau de proteção (NEMA): EV018187
- Largura da abertura: 0
- Material do anel frontal: Plástico
- Método de desbloqueio: Nenhum
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tensão de alimentação da lâmpada: 0
- Tipo de botão: Plano
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade