O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFA619500R1071 CE3T-10R-11
Ref. fabricante 1SFA619500R1071
Ref. Sonepar 269168
EAN 7320500260814
Especificações essenciais
- Com iluminação: Não
- Diâmetro do furo: 22
- Grau de proteção (IP): IP67
- Método de desbloqueio: Desbloqueio por rotação
- Método de montagem: Montagem saliente
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade