O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Comando e Sinalização
ABB - 1SFA619101R1072 CP2-10G-11

ABB - 1SFA619101R1072 CP2-10G-11

Ref. fabricante 1SFA619101R1072
Ref. Sonepar 269149
EAN 7320500242056

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Cor do botão: Verde
  • Diâmetro do furo: 22
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP67
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições de comando: 1
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação da lâmpada: -
  • Tipo de botão: Plano
  • Tipo de lente: Redondo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades