O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFA619100R1041 BOT IMP CP1NF
Ref. fabricante 1SFA619100R1041
Ref. Sonepar 217809
EAN 7320500240854
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Cor do botão: Vermelho
- Diâmetro do furo: 22
- Função de comutação de encaixe: Sim
- Grau de proteção (IP): IP67
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições de comando: 1
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de botão: Plano
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade