O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFA611130R1106 BOTAO IMP S/TE
Ref. fabricante 1SFA611130R1106
Ref. Sonepar 246035
EAN 7320500276693
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Com capa de proteção: Não
- Com difusor de proteção: Não
- Cor do anel frontal: Preto
- Cor do botão: Vermelho verde
- Diâmetro do furo: 22
- Etiquetado: Não
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP), frente: IP66
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de posições de comando: 1
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tipo de botão: Plano
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade