O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFA184721R9006 JOYSTICK
Ref. fabricante 1SFA184721R9006
Ref. Sonepar 227950
EAN 7320500522684
Especificações essenciais
- Bloqueio na posição 0: Não
- Codificador: -
- Com anel frontal: Não
- Com retorno automático para a posição 0: Sim
- Comprimento do joy stick: 71.6
- Cor do anel frontal: -
- Corrente nominal de operação em AC-21, 400 V: -
- Grau de proteção (IP): IP66
- Material do anel frontal: -
- Montagem central, diâmetro do furo: 22
- Número de contatos de abrir e fechar por direção: 0
- Número de contatos normalmente abertos por direção de atuação: 0
- Número de contatos normalmente fechados por direção de atuação: 0
- Número de direções de atuação: 4
- Número de regulações: 1
- Sinal de saída analógica configurável: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade