O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Legrand - 023996 CAB.MANIPULADOR 4 POS

Legrand - 023996 CAB.MANIPULADOR 4 POS

Ref. fabricante 023996
Ref. Sonepar 219704
EAN 3245060239961

Especificações essenciais

  • Bloqueio na posição 0: Sim
  • Codificador: Não
  • Com anel frontal: Não
  • Com retorno automático para a posição 0: Sim
  • Comprimento do joy stick: 73
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Corrente nominal de operação em AC-21, 400 V: -
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): 4
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Montagem central, diâmetro do furo: 22.5
  • Número de contatos de abrir e fechar por direção: 0
  • Número de contatos normalmente abertos por direção de atuação: 0
  • Número de contatos normalmente fechados por direção de atuação: 0
  • Número de direções de atuação: 2
  • Número de posições do interruptor: -
  • Número de regulações: 1
  • Sinal de saída analógica configurável: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades