O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Bloqueio na posição 0: Não
- Codificador: Não
- Com anel frontal: Não
- Com retorno automático para a posição 0: Sim
- Comprimento do joy stick: 70
- Cor do anel frontal: Preto
- Corrente nominal de operação em AC-21, 400 V: -
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): 4
- Material do anel frontal: Plástico
- Montagem central, diâmetro do furo: 22.5
- Número de contatos de abrir e fechar por direção: 0
- Número de contatos normalmente abertos por direção de atuação: 0
- Número de contatos normalmente fechados por direção de atuação: 0
- Número de direções de atuação: 2
- Número de posições do interruptor: -
- Número de regulações: 1
- Sinal de saída analógica configurável: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade