O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 023989 CAB.BOTAO POTENCIOMETRO
Ref. fabricante 023989
Ref. Sonepar 219702
EAN 3245060239893
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Cor da tampa da luz indicadora: Outro
- Cor do anel frontal: Cromado
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de posições do interruptor: -
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade