O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 023982 CAB.DUPLO BOTAO VERD/VERM IP66
Ref. fabricante 023982
Ref. Sonepar 219701
EAN 3245060239824
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Com difusor de proteção: -
- Cor do anel frontal: Cromado
- Cor do botão: Vermelho verde
- Diâmetro do furo: 22.5
- Etiquetado: Sim
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP), frente: IP66
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de posições de comando: 2
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tipo de botão: Alto
- Tipo de lente: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade