O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Legrand - 023891 CAB.COG 40MM DES. CHAVE

Legrand - 023891 CAB.COG 40MM DES. CHAVE

Ref. fabricante 023891
Ref. Sonepar 222157
EAN 3245060238919

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação: Não
  • Adequado para paragem de emergência: Não
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Não
  • Com iluminação: -
  • Cor do anel frontal: -
  • Cor do botão: Vermelho
  • Diâmetro da tampa: 40
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Função de comutação de encaixe: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): 4X
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: -
  • Método de desbloqueio: Desbloquear por chave
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação da lâmpada: -
  • Tipo de botão: Alto
  • Tipo de lente: Redondo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades