O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 023882 CAB.COG 40MM PREMIR/RODAR
Ref. fabricante 023882
Ref. Sonepar 222180
EAN 3245060238827
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação: Não
- Adequado para paragem de emergência: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Não
- Com iluminação: -
- Cor do anel frontal: -
- Cor do botão: Vermelho
- Diâmetro da tampa: 40
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Sim
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: -
- Método de desbloqueio: Desbloqueio por rotação
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de botão: Alto
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade