O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem intermediária: -
- Adequado para montagem no solo: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: -
- Com posição 0 (desligado): Sim
- Com retorno automático para a posição 0: Não
- Construção do dispositivo: Dispositivo incorporado
- Corrente permanente nominal Iu: 3
- Dispositivo completo no invólucro: Não
- Grau de proteção (IP), frente: IP66
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
- Largura em número de módulos: -
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 230
- Número de pólos: -
- Número de posições do interruptor: 3
- Tamanho do painel frontal: -
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
- Tipo de interruptor: Interruptor de nível
Condicionantes
-
Min. 1 unidade