O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Legrand - 023730 BOT ROT 0-1 1NA

Legrand - 023730 BOT ROT 0-1 1NA

Ref. fabricante 023730
Ref. Sonepar 222173
EAN 3245060237301

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
  • Adequado para montagem intermediária: -
  • Adequado para montagem no solo: Não
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: -
  • Com posição 0 (desligado): Sim
  • Com retorno automático para a posição 0: Não
  • Construção do dispositivo: Dispositivo incorporado
  • Corrente permanente nominal Iu: 3
  • Dispositivo completo no invólucro: Não
  • Grau de proteção (IP), frente: IP66
  • Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
  • Largura em número de módulos: -
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 230
  • Número de pólos: -
  • Número de posições do interruptor: 2
  • Tamanho do painel frontal: -
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
  • Tipo de interruptor: Interruptor de nível

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades