O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Spacial S3DEX (ATEX certified) H600xW600xD250 .IP66 IK10 RAL7035.
Ref. fabricante NSYS3DEX6625
Ref. Sonepar 206776
EAN 3606480158612
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Revestimento em pó
- Adequado para instalação ao ar livre: Não
- Adequado para montagem métrica: Sim
- Altura: 600
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: Não
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Sim
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Independente: Não
- Largura: 600
- Material: Aço
- Montagem na parede: Sim
- Número de bloqueios: 1
- Número de orifícios do conector: -
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: Não
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Não
- Pré-puncionada: -
- Profundidade: 250
- Qualidade do material: Outro
- Tampa transparente: Não
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 146,02Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYS3DEX3320Ref. Sonepar 206771
-
Ref. fabricante NSYS3DEX4320Ref. Sonepar 206772
-
Ref. fabricante NSYS3DEX4420Ref. Sonepar 206773
-
Ref. fabricante NSYS3DEX5420Ref. Sonepar 206774
-
Ref. fabricante NSYS3DEX6425Ref. Sonepar 206775
-
Ref. fabricante NSYS3DEX7525Ref. Sonepar 206777
-
Ref. fabricante NSYS3DEX8630Ref. Sonepar 206778
-
Ref. fabricante NSYS3DEX10830Ref. Sonepar 220027