O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Deteção & Segurança
Phoenix Contact - 2981363 PSR-SCF- 24UC/URM/2X21

Phoenix Contact - 2981363 PSR-SCF- 24UC/URM/2X21

Ref. fabricante 2981363
Ref. Sonepar 213992
EAN 4017918946906

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Acionador, polarização: -
  • Acionador/comutação do inversor: -
  • Altura: 75
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Com contatos guiados forçados: -
  • Com indicação LED: -
  • Completo com base: Não
  • Corrente nominal: -
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: 17.5
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de contato do interruptor: -
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades