O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 2963776 PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1
Ref. fabricante 2963776
Ref. Sonepar 264858
EAN 4017918823627
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para monitorização de circuitos de parada de emergência: Sim
- Adequado para monitorização de equipamentos de proteção optoeletrônicos: Não
- Adequado para monitorização de interruptores magnéticos: Sim
- Adequado para monitorização de sensores de proximidade: Não
- Adequado para monitorização de sensores táteis: Não
- Adequado para monitorização de válvulas: Não
- Adequado paramonitorização de interruptores de posição: Sim
- Altura: 99
- Atraso no desengate: 0.02
- Avaliação de entradas: Um e dois canais
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de paragem de acordo com a IEC 60204: -
- Com aprovação de acordo com UL: Sim
- Com aprovação para BG BIA: Não
- Com aprovação para TÜV: Sim
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Com circuito de feedback: Sim
- Com entrada inicial: Não
- Com função de silenciamento: Não
- Largura: 22.5
- Modelo: Dispositivo básico
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: 0
- Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: 0
- Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: 0
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: 0
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: 0
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: 0
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: 0
- Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 0
- Possível montagem em calha: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: -
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 10 unidades