O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Deteção & Segurança
Phoenix Contact - 2884208 ILB BT ADIO MUX-OMNI

Phoenix Contact - 2884208 ILB BT ADIO MUX-OMNI

Ref. fabricante 2884208
Ref. Sonepar 264867
EAN 4046356049597

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Acessório do sistema: Sim
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: -
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: -
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
  • Com interface óptica: Não
  • Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
  • Construção frontal possível: Não
  • Corrente de entrada ao sinal 1: 0
  • Corrente de saída na saída digital: 0.5
  • Entrada analógica, corrente: Sim
  • Entrada analógica, resistência: Não
  • Entrada analógica, temperatura da resistência: Não
  • Entrada analógica, tensão: -
  • Entrada analógica, termopar: Não
  • Entradas analógicas configuráveis: Não
  • Entradas digitais configuráveis: Não
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: -
  • Mestre de Link IO: Não
  • Montagem na parede/montagem direta: Não
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
  • Número de entradas analógicas: 2
  • Número de entradas digitais: 16
  • Número de interfaces HW de série TTY: 0
  • Número de interfaces HW outras: 0
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 0
  • Número de interfaces HW sem fio: 0
  • Número de interfaces HW USB: -
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
  • Número de interfaces PROFINET: 0
  • Número de saídas analógicas: 2
  • Número de saídas digitais: 16
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Possível montagem em rack: Não
  • Proteção contra curto-circuito, saídas digitais disponíveis: Sim
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
  • Protocolo de suporte para ASI: -
  • Protocolo de suporte para CAN: -
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
  • Protocolo de suporte para KNX: -
  • Protocolo de suporte para LON: -
  • Protocolo de suporte para MODBUS: -
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
  • Protocolo de suporte para SERCOS: -
  • Protocolo de suporte para SUCONET: -
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: -
  • Rádio padrão Bluetooth: -
  • Rádio padrão GPRS: -
  • Rádio padrão GSM: -
  • Rádio padrão WLAN 802.11: -
  • Resolução das entradas analógicas: -
  • Resolução das saídas analógicas: -
  • Saída analógica, corrente: Sim
  • Saída analógica, tensão: Sim
  • Saídas analógicas configuráveis: Não
  • Saídas digitais configuráveis: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Sinal de entrada analógica configurável: Não
  • Sinal de saída analógica configurável: Não
  • Tempo de atraso na troca de sinal: -
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: 19.2
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: 19.2
  • Tensão de alimentação DC: 19.2
  • Tensão de saída na saída digital: 24
  • Tensão permitida na entrada: -
  • Tipo de saída digital: -
  • Tipo de tensão (tensão de entrada): DC
  • Tipo de tensão de alimentação: DC
  • Tipo de tensão de saída: -
  • UMTS padrão de rádio: -

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades