O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para ligação RJ: Não
- Altura: 96
- Amperímetro: Sim
- Ângulo de fase (cos phi): Sim
- Calibrado: Não
- Com interface de comunicação RS-485: Não
- Conexões Ethernet: 0
- Consola: LCD
- Contador de energia reativa: Sim
- Contador de impulsos: Não
- Corrente máxima (Imax): 6
- Corrente nominal (In): 5
- Faixa de medição de frequência: 45
- Fator de potência: Sim
- Grau de proteção (IP), frente: IP51
- Largura: 96
- Medição harmónicas: -
- Medidor de freqêência: Sim
- Memória de valor medido: Não
- Método de montagem: Montagem frontal
- Modelo: Transformador de medição
- Número de entradas analógicas: 7
- Número de entradas digitais: 0
- Número de saídas analógicas: 0
- Número de saídas digitais: 0
- Potência aparente: Sim
- Profundidade: 60
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Saída de pulso: Nenhum
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Tacómetro/conta-rotações: Não
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 110
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 110
- Tensão de alimentação DC: 120
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Voltímetro: Sim
- Wattímetro: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade