O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Transformador de isolamento secionador passivo, entrada de 1 canal: 4-20mA saída: 4-20mA
Ref. fabricante 3RS70202ET00
Ref. Sonepar 249993
EAN 4047621001340
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Altura: 93
- Carga: 1000.0
- Consumo de energia: -
- Corrente de comutação: -
- Desvio de temperatura: -
- Frequência de comutação: -
- Frequência nominal de operação: -99999
- Influência da carga: 0
- Intrinsecamente seguro de acordo com a norma EN 60947-5-6 NAMUR: -
- Largura: 6.2
- Método de montagem: Calha de suporte com montagem de encaixe
- Número de canais: 1
- Número de faixas de entrada +10 V ... -10 V: 0
- Número de faixas de entrada +5 V ... -5 V: 0
- Número de faixas de entrada -1 V ... +1 V: 0
- Número de faixas de entrada -10 mA ... +10 mA: 0
- Número de faixas de entrada -10 V ... +10 V: 0
- Número de faixas de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
- Número de faixas de entrada -2 V ... +2 V: 0
- Número de faixas de entrada -2,5 V ... +2,5 V: 0
- Número de faixas de entrada -20 mA ... +20 mA: 0
- Número de faixas de entrada -20 V ... +20 V: 0
- Número de faixas de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
- Número de faixas de entrada -5 mA ... +5 mA: 0
- Número de faixas de entrada -5 V ... +5 V: 0
- Número de faixas de entrada -500 mV ... +500 mV: 0
- Número de faixas de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mA ... 10 mA: 0
- Número de faixas de entrada 0 mA ... 20 mA: 0
- Número de faixas de entrada 0 mA ... 5 mA: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 100 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 200 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 300 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 500 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 60 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 1 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 10 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 2,5 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 20 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 24 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 30 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de entrada 1 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de entrada 10 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de entrada 10 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de entrada 2 V ... 10 V: 0
- Número de faixas de entrada 20 mA ... 0 mA: 0
- Número de faixas de entrada 20 mA ... 4 mA: 0
- Número de faixas de entrada 4 mA ... 20 mA: 1
- Número de faixas de entrada 5 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de entrada 5 V ... 1 V: 0
- Número de faixas de saída +10 V ... -10 V: 0
- Número de faixas de saída +5 V ... -5 V: 0
- Número de faixas de saída -1 V ... +1 V: 0
- Número de faixas de saída -10 mA ... +10 mA: 0
- Número de faixas de saída -10 V ... +10 V: 0
- Número de faixas de saída -100 mV ... +100 mV: 0
- Número de faixas de saída -2 V ... +2 V: 0
- Número de faixas de saída -2,5 V ... +2,5 V: 0
- Número de faixas de saída -20 mA ... +20 mA: 0
- Número de faixas de saída -20 V ... +20 V: 0
- Número de faixas de saída -300 mV ... +300 mV: 0
- Número de faixas de saída -5 mA ... +5 mA: 0
- Número de faixas de saída -5 V ... +5 V: 0
- Número de faixas de saída -500 mV ... +500 mV: 0
- Número de faixas de saída -60 mV ... +60 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mA ... 10 mA: 0
- Número de faixas de saída 0 mA ... 20 mA: 0
- Número de faixas de saída 0 mA ... 5 mA: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 100 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 200 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 300 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 500 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 60 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 1 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 10 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 2,5 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 20 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 24 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 30 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de saída 1 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de saída 10 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de saída 10 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de saída 2 V ... 10 V: 0
- Número de faixas de saída 20 mA ... 0 mA: 0
- Número de faixas de saída 20 mA ... 4 mA: 0
- Número de faixas de saída 4 mA ... 20 mA: 1
- Número de faixas de saída 5 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de saída 5 V ... 1 V: 0
- Potência de comutação: -
- Profundidade: 71
- Saída de mensagem de mau funcionamento: Não
- Separação galvânica entre a tensão de alim. e todos os outros circ. de corrente: Não
- Separação galvânica entre entrada e saída: Não
- Separação galvânica entre entradas: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Temperatura de operação: -25
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão de comutação: -
- Tensão nominal de alimentação em CA: -
- Tipo de construção do dispositivo: Dispositivo incorporado
- Tipo de fonte de alimentação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SE66042BA01Ref. Sonepar 218242
-
Ref. fabricante 3SE51320CA00Ref. Sonepar 218244
-
Ref. fabricante 7LQ2920Ref. Sonepar 143609