O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Sensor de pressãos xmlr 2,5bar - g 1/4 - 24vdc - 2xpnp - m12
Ref. fabricante XMLR2D5G2P05
Ref. Sonepar 500222
EAN 3389119610216
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado como controlador de 2 pontos: Não
- Adequado como limitador: Não
- Adequado para proteção: Sim
- Altura: 88
- Antideflagrante: Não
- Capacidade de comutação em AC-3, 240 V: -
- Com display: Não
- Com interruptor on/off manual: Não
- Com operação manual: Não
- Conexão: -
- Configuração inicial: 0
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Diâmetro: -
- Diferencial de comutação de pressão: 0.08
- Faixa de corrente ajustável: -
- Faixa de medição dos valores finais, pressão: 250000
- Faixa de medição dos valores iniciais, pressão: 13000
- Finalizar configuração: 0
- Grau de proteção (IP): IP65/IP67
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 41
- Máx. pressão de operação: 2500
- Máx. pressão de teste: 12
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 2
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 2
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Pressão de comutação: 0.2
- Pressão de ruptura: 12
- Pressão envolvente: 0.13
- Pressão operacional máxima: 2500
- Profundidade: 42
- Tamanho da rosca: Outro
- Temperatura média: -20
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: -
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: -
- Tensão nominal Ue na CC: 24
- Versão eletrónica: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M18KP340DRef. Sonepar 201574
-
Ref. fabricante XS218AAPAM12Ref. Sonepar 201727
-
Ref. fabricante XMLPM25BD21FRef. Sonepar 203044
-
Ref. fabricante ZMLPA1P2SHRef. Sonepar 206394
-
Ref. fabricante XS618B1PAL10Ref. Sonepar 215555
-
Ref. fabricante XCSDMC5915Ref. Sonepar 218342
-
Ref. fabricante XS612B3DAM12Ref. Sonepar 219445
-
Ref. fabricante XMPA12C2131CRef. Sonepar 220332
-
Ref. fabricante XMPA06B2131CRef. Sonepar 220334