O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Sensor de pressão xmp - 12 bar - 4xg 1/4 fêmea - 3 nc - on/off selector
Ref. fabricante XMPE12C2431
Ref. Sonepar 237224
EAN 3389110602005
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado como controlador de 2 pontos: Sim
- Adequado como limitador: Sim
- Adequado para proteção: Sim
- Altura: 138
- Antideflagrante: Não
- Capacidade de comutação em AC-3, 240 V: -
- Com display: Não
- Com interruptor on/off manual: Sim
- Com operação manual: Sim
- Conexão: -
- Configuração inicial: 1300
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Diâmetro: -
- Diferencial de comutação de pressão: 8.4
- Faixa de corrente ajustável: -
- Faixa de medição dos valores finais, pressão: 1200000
- Faixa de medição dos valores iniciais, pressão: 130000
- Finalizar configuração: 300
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 57
- Máx. pressão de operação: 12000
- Máx. pressão de teste: -
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 3
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 0
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Pressão de comutação: 0.3
- Pressão de ruptura: 30
- Pressão envolvente: 1.3
- Pressão operacional máxima: 12000
- Profundidade: 98
- Tamanho da rosca: Outro
- Temperatura média: 0
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 230
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 230
- Tensão nominal Ue na CC: -
- Versão eletrónica: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M18KP340DRef. Sonepar 201574
-
Ref. fabricante XS218AAPAM12Ref. Sonepar 201727
-
Ref. fabricante XMLPM25BD21FRef. Sonepar 203044
-
Ref. fabricante ZMLPA1P2SHRef. Sonepar 206394
-
Ref. fabricante XS618B1PAL10Ref. Sonepar 215555
-
Ref. fabricante XCSDMC5915Ref. Sonepar 218342
-
Ref. fabricante XS612B3DAM12Ref. Sonepar 219445
-
Ref. fabricante XMPA12C2131CRef. Sonepar 220332
-
Ref. fabricante XMPA06B2131CRef. Sonepar 220334