O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Pressostato xml-a 35 bar – escala fixa 1 limiar - 1oc
Ref. fabricante XMLA035A2C11
Ref. Sonepar 500128
EAN 3389110749830
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado como controlador de 2 pontos: Não
- Adequado como limitador: Sim
- Adequado para proteção: Sim
- Altura: 113
- Antideflagrante: Não
- Capacidade de comutação em AC-3, 240 V: 0
- Com display: Não
- Com interruptor on/off manual: Não
- Com operação manual: Não
- Conexão: Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
- Configuração inicial: 1500
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 0
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 0
- Diâmetro: -
- Diferencial de comutação de pressão: 1.25
- Faixa de corrente ajustável: -
- Faixa de medição dos valores finais, pressão: 0
- Faixa de medição dos valores iniciais, pressão: 0
- Finalizar configuração: 250
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 35
- Máx. pressão de operação: 35000
- Máx. pressão de teste: 80
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 0
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 0
- Pressão de comutação: 0.25
- Pressão de ruptura: 160
- Pressão envolvente: 1.5
- Pressão operacional máxima: 45000
- Profundidade: 75
- Tamanho da rosca: 1/4 de polegada
- Temperatura média: 0
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 120
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 120
- Tensão nominal Ue na CC: 250
- Versão eletrónica: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M18KP340DRef. Sonepar 201574
-
Ref. fabricante XS218AAPAM12Ref. Sonepar 201727
-
Ref. fabricante XMLPM25BD21FRef. Sonepar 203044
-
Ref. fabricante ZMLPA1P2SHRef. Sonepar 206394
-
Ref. fabricante XS618B1PAL10Ref. Sonepar 215555
-
Ref. fabricante XCSDMC5915Ref. Sonepar 218342
-
Ref. fabricante XS612B3DAM12Ref. Sonepar 219445
-
Ref. fabricante XMPA12C2131CRef. Sonepar 220332
-
Ref. fabricante XMPA06B2131CRef. Sonepar 220334