O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado como controlador de 2 pontos: Sim
- Adequado como limitador: Não
- Adequado para proteção: Sim
- Altura: 111
- Antideflagrante: Não
- Capacidade de comutação em AC-3, 240 V: 0
- Com display: Não
- Com interruptor on/off manual: Não
- Com operação manual: Não
- Conexão: Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
- Configuração inicial: 0
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 0
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 0
- Diâmetro: 0
- Diferencial de comutação de pressão: 0
- Faixa de corrente ajustável: 0
- Faixa de medição dos valores finais, pressão: 0
- Faixa de medição dos valores iniciais, pressão: 0
- Finalizar configuração: 0
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 60
- Máx. pressão de operação: 15000
- Máx. pressão de teste: 32
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 0
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 0
- Pressão de comutação: 0
- Pressão de ruptura: 90
- Pressão envolvente: 0
- Pressão operacional máxima: 15000
- Profundidade: 96
- Tamanho da rosca: 1/2 polegada
- Temperatura média: 25
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 0
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 0
- Tensão nominal Ue na CC: 0
- Versão eletrónica: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade