O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor magnético elemento de comutação, retangular pequeno 26 x 36mm, para dobradiça de porta l
Ref. fabricante 3SE66163CA01
Ref. Sonepar 259483
EAN 4047621002699
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura do sensor: 36
- Categoria de acordo com EN 954-1: 4
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
- Com indicação de estado: -
- Comprimento do sensor: 13
- Condições da montagem mecânica do sensor: Quase plana
- Corrente de saída max. na saída protegida: -
- Corrente de saída min.: -
- Distância de comutação: -
- Distância protegida do interruptor OFF: 15
- Distância protegida do interruptor ON: 5
- Grau de proteção (IP): IP67
- Material do corpo: Plástico
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 1
- Número de saídas energizadas por contato protegido: 1
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 0
- Número de saídas semicondutoras protegidas: 0
- Possível identificação de curto-circuito: Sim
- Revestimento da estrutura: -
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 26
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Temperatura ambiente: -25
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: -99999
- Tensão de alimentação nominal em DC: -99999
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: -99999
- Tipo da função de comutação: -
- Tipo de atuação: Magnético
- Tipo de construção doinvólucro: -
- Tipo de interface para comunicação de segurança: -
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SE66042BA01Ref. Sonepar 218242
-
Ref. fabricante 3SE51320CA00Ref. Sonepar 218244
-
Ref. fabricante 7LQ2920Ref. Sonepar 143609