O produto foi adicionado com sucesso.
Fluke - FLUKE 725 CALIBRADOR PROC MULT
Ref. fabricante 5131140
Ref. Sonepar 500350
EAN 0095969920087
Especificações essenciais
- Codificação de grupos de frequência e pulso: Sim
- Consola analógica de gráfico de barras: Não
- Corrente de saída 0 mA ... 24 mA: Sim
- Dissipador de menor resolução: 0,001 mA
- Dissipador de potência (simulador de transmissor) 0 mA ... 24 mA: Sim
- Elemento térmico RTD: Sim
- Elemento térmico RTD Ni100: Não
- Elemento térmico RTD Ni1000: Não
- Elemento térmico RTD Pt100: Sim
- Elemento térmico RTD Pt1000: Sim
- Elemento térmico tipo B: Não
- Elemento térmico tipo E: Sim
- Elemento térmico tipo J: Sim
- Elemento térmico tipo K: Sim
- Elemento térmico tipo L: Sim
- Elemento térmico tipo N: Sim
- Elemento térmico tipo R: Não
- Elemento térmico tipo S: Não
- Elemento térmico tipo T: Sim
- Elemento térmico tipo U: Sim
- Exibição múltipla: Sim
- Faixa de medição da resistência máx.: 3200
- Faixa de medição de máx. CA: -
- Faixa de medição de máx. DC: 0.024
- Faixa de medição do max. DC: 30
- Função de rampa e escada: Sim
- Indicação: Digital
- Interface: Sim
- Máx. frequência: 10000
- Medição de pressão: Sim
- Medição de True RMS: -
- Medição e codificação simultâneas: Sim
- Memória de valor medido: Sim
- Menor resolução, corrente CA: -
- Menor resolução, corrente DC: 1 µA
- Menor resolução, resistência: 0,01 Ohm
- Menor resolução, tensão CA: -
- Menor resolução, tensão DC: 0,01 mV
- Número de canais: 1
- Pressão (bomba de pressão externa): Sim
- Resistência: Sim
- Saída atual de menor resolução: 0,001 mA
- Saída de tensão 0 mV ... 100 mV: Não
- Saída de tensão 0 V ... +/- 300 mV: Não
- Saída de tensão 0 V ... 10 V: Sim
- Saída de tensão 0 V ... 15 V: Não
- Saída de tensão 0 V ... 3 V: Não
- Saída de tensão de resolução mais baixa: 0,01 mV
- Software de calibração: Falso
- Transmissor de resistência max.: 3200
Condicionantes
-
Min. 1 unidade