O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Siemens - Conversor de interfaces AC/DC24V, separação de 3 vias lig.: 0-60MV, 0-100MV, 0-300MV

Siemens - Conversor de interfaces AC/DC24V, separação de 3 vias lig.: 0-60MV, 0-100MV, 0-300MV

Ref. fabricante 3RS17062FE00
Ref. Sonepar 245583
EAN 4011209537880

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
  • Altura: 80
  • Carga: 400.0
  • Consumo de energia: 0.75
  • Corrente de comutação: -
  • Desvio de temperatura: -
  • Frequência de comutação: -
  • Frequência nominal de operação: 50
  • Influência da carga: 0
  • Intrinsecamente seguro de acordo com a norma EN 60947-5-6 NAMUR: -
  • Largura: 17.5
  • Método de montagem: Calha de suporte com montagem de encaixe
  • Número de canais: 1
  • Número de faixas de entrada +10 V ... -10 V: 0
  • Número de faixas de entrada +5 V ... -5 V: 0
  • Número de faixas de entrada -1 V ... +1 V: 0
  • Número de faixas de entrada -10 mA ... +10 mA: 0
  • Número de faixas de entrada -10 V ... +10 V: 0
  • Número de faixas de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
  • Número de faixas de entrada -2 V ... +2 V: 0
  • Número de faixas de entrada -2,5 V ... +2,5 V: 0
  • Número de faixas de entrada -20 mA ... +20 mA: 1
  • Número de faixas de entrada -20 V ... +20 V: 0
  • Número de faixas de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
  • Número de faixas de entrada -5 mA ... +5 mA: 1
  • Número de faixas de entrada -5 V ... +5 V: 0
  • Número de faixas de entrada -500 mV ... +500 mV: 0
  • Número de faixas de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
  • Número de faixas de entrada 0 mA ... 10 mA: 1
  • Número de faixas de entrada 0 mA ... 20 mA: 1
  • Número de faixas de entrada 0 mA ... 5 mA: 1
  • Número de faixas de entrada 0 mV ... 100 mV: 1
  • Número de faixas de entrada 0 mV ... 200 mV: 0
  • Número de faixas de entrada 0 mV ... 300 mV: 1
  • Número de faixas de entrada 0 mV ... 500 mV: 1
  • Número de faixas de entrada 0 mV ... 60 mV: 1
  • Número de faixas de entrada 0 V ... 1 V: 1
  • Número de faixas de entrada 0 V ... 10 V: 1
  • Número de faixas de entrada 0 V ... 2 V: 1
  • Número de faixas de entrada 0 V ... 2,5 V: 0
  • Número de faixas de entrada 0 V ... 20 V: 1
  • Número de faixas de entrada 0 V ... 24 V: 0
  • Número de faixas de entrada 0 V ... 30 V: 0
  • Número de faixas de entrada 0 V ... 5 V: 1
  • Número de faixas de entrada 1 V ... 5 V: 0
  • Número de faixas de entrada 10 V ... 0 V: 0
  • Número de faixas de entrada 10 V ... 2 V: 0
  • Número de faixas de entrada 2 V ... 10 V: 1
  • Número de faixas de entrada 20 mA ... 0 mA: 0
  • Número de faixas de entrada 20 mA ... 4 mA: 0
  • Número de faixas de entrada 4 mA ... 20 mA: 1
  • Número de faixas de entrada 5 V ... 0 V: 0
  • Número de faixas de entrada 5 V ... 1 V: 0
  • Número de faixas de saída +10 V ... -10 V: 0
  • Número de faixas de saída +5 V ... -5 V: 0
  • Número de faixas de saída -1 V ... +1 V: 0
  • Número de faixas de saída -10 mA ... +10 mA: 0
  • Número de faixas de saída -10 V ... +10 V: 0
  • Número de faixas de saída -100 mV ... +100 mV: 0
  • Número de faixas de saída -2 V ... +2 V: 0
  • Número de faixas de saída -2,5 V ... +2,5 V: 0
  • Número de faixas de saída -20 mA ... +20 mA: 0
  • Número de faixas de saída -20 V ... +20 V: 0
  • Número de faixas de saída -300 mV ... +300 mV: 0
  • Número de faixas de saída -5 mA ... +5 mA: 0
  • Número de faixas de saída -5 V ... +5 V: 0
  • Número de faixas de saída -500 mV ... +500 mV: 0
  • Número de faixas de saída -60 mV ... +60 mV: 0
  • Número de faixas de saída 0 mA ... 10 mA: 0
  • Número de faixas de saída 0 mA ... 20 mA: 1
  • Número de faixas de saída 0 mA ... 5 mA: 0
  • Número de faixas de saída 0 mV ... 100 mV: 0
  • Número de faixas de saída 0 mV ... 200 mV: 0
  • Número de faixas de saída 0 mV ... 300 mV: 0
  • Número de faixas de saída 0 mV ... 500 mV: 0
  • Número de faixas de saída 0 mV ... 60 mV: 0
  • Número de faixas de saída 0 V ... 1 V: 0
  • Número de faixas de saída 0 V ... 10 V: 1
  • Número de faixas de saída 0 V ... 2 V: 0
  • Número de faixas de saída 0 V ... 2,5 V: 0
  • Número de faixas de saída 0 V ... 20 V: 0
  • Número de faixas de saída 0 V ... 24 V: 0
  • Número de faixas de saída 0 V ... 30 V: 0
  • Número de faixas de saída 0 V ... 5 V: 0
  • Número de faixas de saída 1 V ... 5 V: 0
  • Número de faixas de saída 10 V ... 0 V: 0
  • Número de faixas de saída 10 V ... 2 V: 0
  • Número de faixas de saída 2 V ... 10 V: 0
  • Número de faixas de saída 20 mA ... 0 mA: 0
  • Número de faixas de saída 20 mA ... 4 mA: 0
  • Número de faixas de saída 4 mA ... 20 mA: 1
  • Número de faixas de saída 5 V ... 0 V: 0
  • Número de faixas de saída 5 V ... 1 V: 0
  • Potência de comutação: -
  • Profundidade: 84
  • Saída de mensagem de mau funcionamento: Não
  • Separação galvânica entre a tensão de alim. e todos os outros circ. de corrente: Sim
  • Separação galvânica entre entrada e saída: -
  • Separação galvânica entre entradas: -
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Temperatura de operação: -25
  • Tensão de alimentação nominal em DC: -
  • Tensão de comutação: -
  • Tensão nominal de alimentação em CA: -
  • Tipo de construção do dispositivo: Dispositivo incorporado
  • Tipo de fonte de alimentação: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades