O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 8604420000 CONV. MCZ PT100/3 C
Ref. fabricante 8604420000
Ref. Sonepar 258445
EAN 4032248264568
Especificações essenciais
- Com saída de comutação: -
- Faixa de medição: -
- Função de configuração integrada: -
- Saída analógica 0 mA ... 20 mA: -
- Saída analógica 0 V ... 10 V: -
- Saída analógica 0 V ... 2 V: -
- Saída analógica 0 V ... 5 V: -
- Saída analógica 2 V ... 10 V: -
- Saída analógica 4 mA ... 20 mA: -
- Temperatura ambiente: -
- Versão EMC: -
- Versão modular: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade