O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 7MF1565-3BB00-1AA1 0 - 1,6 bar
Ref. fabricante 7MF15653BB001AA1
Ref. Sonepar 237213
EAN 4047623602620
Especificações essenciais
- Largura nominal: -
- Saída analógica 0 mA ... 20 mA: -
- Saída analógica 0 V ... 10 V: -
- Saída analógica 0 V ... 2 V: -
- Saída analógica 0 V ... 5 V: -
- Saída analógica 2 V ... 10 V: -
- Saída analógica 4 mA ... 20 mA: -
- Taxa de pressão nominal de acordo com a norma EN 1333 (PN ...): -
- Taxa de pressão nominal de acordo com ASME B16.5 (Classe ...): -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura do processo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SE66042BA01Ref. Sonepar 218242
-
Ref. fabricante 3SE51320CA00Ref. Sonepar 218244
-
Ref. fabricante 7LQ2920Ref. Sonepar 143609