O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 7ME6520-3TC13-2AA1 DN100 PN16
Ref. fabricante 7ME65203TC132AA1
Ref. Sonepar 237197
EAN 4019169848268
Especificações essenciais
- Comprimento de instalação: -
- Faixa de medição do fluxo de volume: -
- Largura nominal: -
- Perda de pressão: -
- Saída analógica 0 mA ... 20 mA: -
- Saída analógica 0 V ... 10 V: -
- Saída analógica 0 V ... 2 V: -
- Saída analógica 0 V ... 5 V: -
- Saída analógica 2 V ... 10 V: -
- Saída analógica 4 mA ... 20 mA: -
- Taxa de pressão nominal de acordo com a norma EN 1333 (PN ...): -
- Taxa de pressão nominal de acordo com ASME B16.5 (Classe ...): -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura do processo: -
- Tipo de instrumento de medição: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SE66042BA01Ref. Sonepar 218242
-
Ref. fabricante 3SE51320CA00Ref. Sonepar 218244
-
Ref. fabricante 7LQ2920Ref. Sonepar 143609