O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 3456 SCS INTERF.AR CONDICIONADO -IR
Ref. fabricante 3456
Ref. Sonepar 820687
EAN 8005543400944
Especificações essenciais
- Atualizável: Não
- Com indicação LED: -
- Consumo de energia: -
- Dependente do provedor: Não
- Grau de proteção (IP): IP21
- Interface de rádio: Sim
- Interface Infra vermelhos (IR): Sim
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: Interface IR
- Número de canais: -
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Servidor web: Não
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de funcionamento: 27
- Tipo de tensão: -
- Visualização: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade