O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Acessório da tampa: -
- Adequado para gases: -
- Adequado para líquidos: -
- Adequado para montagem em dutos: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Altura: -
- Altura da carcaça: -
- Antideflagrante: -
- Apropriado para o ar: -
- Área de aplicação: -
- Bluetooth: -
- Botão de espera: -
- Cabo fixo ao sensor: -
- Com bateria: -
- Com display: -
- Com invólucro: -
- Com material de montagem: -
- Compatível com WiFi: -
- Comprimento de inserção: -
- Comprimento do cabo: -
- Comprimento do sensor: -
- Comunicação NFC (Near Field): -
- Cor do corpo: -
- Faixa de medição: -
- Faixa de medição de temperatura: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Largura da carcaça: -
- Material do elemento: -
- Medição da humidade relativa do ar: -
- Montagem na parede: -
- Número de faixas de medição: -
- Número de faixas de saída 0 mA ... 20 mA: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 10 V: -
- Número de faixas de saída 0 V ... 5 V: -
- Número de faixas de saída 2 V ... 10 V: -
- Número de faixas de saída 4 mA ... 20 mA: -
- Possível montagem em tubo: -
- Possível registo de erro: -
- Profundidade: -
- Profundidade da caixa: -
- Protocolo de suporte para BACnet: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Representação de tendência: -
- Resistência: 33000
- Resistente a UV: -
- Seção transversal do sensor: -
- Sem fio: -
- Tecnologia: -
- Temperatura ambiente: -
- Tensão de alimentação nominal em DC: -
- Tensão nominal de alimentação em CA: -
- Tipo de acessório/peça de reposição: -
- Tipo de consola: -
- Tipo de fonte de alimentação: -
- Tipo de sensor: -
- Tolerância: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade