O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Deteção & Segurança
Weidmuller - 1375500000 ACT20M-TCI-AO-E-S

Weidmuller - 1375500000 ACT20M-TCI-AO-E-S

Ref. fabricante 1375500000
Ref. Sonepar 256249
EAN 4050118259674

Especificações essenciais

  • Com saída de comutação: -
  • Faixa de medição: -
  • Função de configuração integrada: -
  • Saída analógica 0 mA ... 20 mA: -
  • Saída analógica 0 V ... 10 V: -
  • Saída analógica 0 V ... 2 V: -
  • Saída analógica 0 V ... 5 V: -
  • Saída analógica 2 V ... 10 V: -
  • Saída analógica 4 mA ... 20 mA: -
  • Temperatura ambiente: -
  • Versão EMC: -
  • Versão modular: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades