O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Ultra-sons sensor, plástico, cilíndrico m30, straight, 2 m, 4...20 ma
Ref. fabricante XXS30P2AM12
Ref. Sonepar 228459
EAN 3389119644785
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conector M12
- Altura do sensor: 30
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Comprimento do sensor: 75.75
- Corrente de saída max.: -
- Deflexão de linearidade relativa: -
- Distância ajustável: -
- Faixa de medição do comprimento: 155
- Frequência de comutação: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material da área ativa do sensor: Outro
- Material do corpo: Outro
- Material do revestimento do cabo: -
- Número AWG: -
- Padrão para interfaces: -
- Precisão de repetição relativa: 0.1
- Procedimento de configuração: Outro
- Sem corrente de carga: -
- Sensor de diâmetro: 30
- Sensor de largura: 30
- Sincronização possível: Sim
- Temperatura ambiente: -25
- Tensão de alimentação: 12
- Tipo da função de comutação: -
- Tipo de construção doinvólucro: -
- Tipo de função de comutação: -
- Tipo de saída analógica: 4 mA ... 20 mA
- Tipo de tensão: DC
- Zona cega: 155
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M12AB120Ref. Sonepar 200040
-
Ref. fabricante XS518BLPBL2Ref. Sonepar 201033
-
Ref. fabricante XS4P30KP340Ref. Sonepar 201452
-
Ref. fabricante XS9C111A1L2Ref. Sonepar 201470
-
Ref. fabricante XS1L06PC410Ref. Sonepar 201474
-
Ref. fabricante XY2CZ305Ref. Sonepar 201506
-
Ref. fabricante XS1N18PC410DRef. Sonepar 201562
-
Ref. fabricante XY2CE2A297Ref. Sonepar 201648
-
Ref. fabricante XSZB108Ref. Sonepar 201709