O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Ultra-sons sensor cilíndrico m18 - sn = 0,5 m - 4 - 20 ma - conector m12
Ref. fabricante XX918A3C2M12
Ref. Sonepar 204776
EAN 3389119029841
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conector M12
- Altura do sensor: 0
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Comprimento do sensor: 77.6
- Corrente de saída max.: 0
- Deflexão de linearidade relativa: 0
- Distância ajustável: 51
- Faixa de medição do comprimento: 51
- Frequência de comutação: 0
- Grau de proteção (IP): IP67
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material da área ativa do sensor: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Material do revestimento do cabo: Outro
- Número AWG: 0
- Padrão para interfaces: Outro
- Precisão de repetição relativa: 1.27
- Procedimento de configuração: Com instruções
- Sem corrente de carga: 40
- Sensor de diâmetro: 18
- Sensor de largura: 18
- Sincronização possível: Não
- Temperatura ambiente: -20
- Tensão de alimentação: 12
- Tipo da função de comutação: Outro
- Tipo de construção doinvólucro: Cilindro ,parafuso roscado
- Tipo de função de comutação: Outro
- Tipo de saída analógica: 4 mA ... 20 mA
- Tipo de tensão: DC
- Zona cega: 51
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M12AB120Ref. Sonepar 200040
-
Ref. fabricante XS518BLPBL2Ref. Sonepar 201033
-
Ref. fabricante XS4P30KP340Ref. Sonepar 201452
-
Ref. fabricante XS9C111A1L2Ref. Sonepar 201470
-
Ref. fabricante XS1L06PC410Ref. Sonepar 201474
-
Ref. fabricante XY2CZ305Ref. Sonepar 201506
-
Ref. fabricante XS1N18PC410DRef. Sonepar 201562
-
Ref. fabricante XY2CE2A297Ref. Sonepar 201648
-
Ref. fabricante XSZB108Ref. Sonepar 201709