O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Ultra-sons sensor cilíndrico m18 - sn = 0,15 m - na - conector m12
Ref. fabricante XX518A1KAM12
Ref. Sonepar 204763
EAN 3389110277531
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conector M12
- Altura do sensor: 18
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Comprimento do sensor: 74
- Corrente de saída max.: 100
- Deflexão de linearidade relativa: -
- Distância ajustável: 19
- Faixa de medição do comprimento: 25
- Frequência de comutação: 80
- Grau de proteção (IP): IP67
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material da área ativa do sensor: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Material do revestimento do cabo: Outro
- Número AWG: -
- Padrão para interfaces: Outro
- Precisão de repetição relativa: 0.7
- Procedimento de configuração: Outro
- Sem corrente de carga: 60
- Sensor de diâmetro: 18
- Sensor de largura: 18
- Sincronização possível: Não
- Temperatura ambiente: 0
- Tensão de alimentação: 12
- Tipo da função de comutação: PNP/NPN
- Tipo de construção doinvólucro: Cilindro ,parafuso roscado
- Tipo de função de comutação: Contato normalmente aberto (NA)
- Tipo de saída analógica: Outro
- Tipo de tensão: AC/DC
- Zona cega: 19
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M12AB120Ref. Sonepar 200040
-
Ref. fabricante XS518BLPBL2Ref. Sonepar 201033
-
Ref. fabricante XS4P30KP340Ref. Sonepar 201452
-
Ref. fabricante XS9C111A1L2Ref. Sonepar 201470
-
Ref. fabricante XS1L06PC410Ref. Sonepar 201474
-
Ref. fabricante XY2CZ305Ref. Sonepar 201506
-
Ref. fabricante XS1N18PC410DRef. Sonepar 201562
-
Ref. fabricante XY2CE2A297Ref. Sonepar 201648
-
Ref. fabricante XSZB108Ref. Sonepar 201709