O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Sensor indutivo xs8 40x40x117 - pbt - sn20 mm - 12..48vdc - terminais
Ref. fabricante XS8C4A1DPG13
Ref. Sonepar 218618
EAN 3389119058414
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura do sensor: 40
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
- Comprimento do sensor: 40
- Condições da montagem mecânica do sensor: Plano
- Corrente de saída max. na saída protegida: 100
- Distância de comutação: 20
- Em cascata: Não
- Frequência de comutação: 300
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Plástico
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
- Número de saídas energizadas por contato protegido: 0
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 1
- Número de saídas semicondutoras protegidas: 1
- Resistência a interferências em campos magnéticos: Imune ao campo DC magnético
- Resistente à compressão: Não
- Revestimento da estrutura: Outro
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 117
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 12
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo da função de comutação: 2 condutores
- Tipo de atuação: Alvo metálico
- Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
- Tipo de função de comutação: Programável/configurável
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XS1M12AB120Ref. Sonepar 200040
-
Ref. fabricante XS518BLPBL2Ref. Sonepar 201033
-
Ref. fabricante XS4P30KP340Ref. Sonepar 201452
-
Ref. fabricante XS9C111A1L2Ref. Sonepar 201470
-
Ref. fabricante XS1L06PC410Ref. Sonepar 201474
-
Ref. fabricante XY2CZ305Ref. Sonepar 201506
-
Ref. fabricante XS1N18PC410DRef. Sonepar 201562
-
Ref. fabricante XY2CE2A297Ref. Sonepar 201648
-
Ref. fabricante XSZB108Ref. Sonepar 201709